BTICINO - BTI5060R MAGIC - PORTALAMPADA 24V ROSSO - 5060R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 24 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Fassung - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199027609
Artikelnummer
BTI5060R
Herstellernummer
5060R
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
24 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
3 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
ja
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
41 mm
Gerätetiefe:
35 mm