Startseite

BTICINO - BTI505E SCATOLE - DA INCASSO A 5 POSTI - 505E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

Packung

  • 95 ST

EAN

8012199051413

Artikelnummer

BTI505E

Herstellernummer

505E

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

52 mm

scatola da incasso in resina per 5 moduli serie magic - 155x74x53,5mm