BTICINO - BTI504LP Aufputz-Dose 4M Living - 504LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199203805
Artikelnummer
BTI504LP
Herstellernummer
504LP
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
38 mm
scatola superficiale per installazione di 4 moduli della serie Living



