Startseite

BTICINO - BTI504LIV TISCHGEHAUSE LIVING 4 MODULE - 504LIV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199219479

Artikelnummer

BTI504LIV

Herstellernummer

504LIV

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätetiefe:

75.8 mm

Gerätebreite:

140 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

75.8 mm

Portapparecchi da tavolo 4 moduli