BTICINO - BTI504BI Aufputzgehause 4-Modul Weiss - 504BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8005543464533
Artikelnummer
BTI504BI
Herstellernummer
504BI
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
scatola a 4 moduli da parete in resina per installazione di apparecchi delle serie civili




