BTICINO - BTI5048N MAGIC - RONZATORE 220VAC - 5048N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220 V
Lautstärke - 80 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Packung
40 ST
Produktserien
EAN
8012199001951
Artikelnummer
BTI5048N
Herstellernummer
5048N
Hersteller
BTI
Nennspannung:
220 V
Lautstärke:
80 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Trafo eingebaut:
nein
ronzatore 230Va.c. 50 Hz - 12 VA



