Startseite

BTICINO - BTI5045N MAGIC - RONZATORE 12VAC 5VA - 5045N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199001913

Artikelnummer

BTI5045N

Herstellernummer

5045N

Hersteller

BTI

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

nein

ronzatore 12Va.c. 50 Hz - 5 VA