BTICINO - BTI5042N MAGIC - SUONERIA BRONZO 24VAC 5VA - 5042N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199001876
Artikelnummer
BTI5042N
Herstellernummer
5042N
Hersteller
BTI
Nennspannung:
24 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
suoneria in bronzo 24Va.c. 5VA



