Startseite

BTICINO - BTI5041N MAGIC - SUONERIA BRONZO 220VAC - 5041N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199019550

Artikelnummer

BTI5041N

Herstellernummer

5041N

Hersteller

BTI

Nennspannung:

220 V

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

suoneria in bronzo 230Va.c. 11VA