BTICINO - BTI503BI Aufputzgehause 3-Modul Weiss - 503BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8005543464519
Artikelnummer
BTI503BI
Herstellernummer
503BI
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
scatola 3 moduli da parete, in resina, per installazione di apparecchi delle serie civili




