BTICINO - BTI5031N MAGIC - SUONERIA BRONZO 12VAC 8VA - 5031N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199019512
Artikelnummer
BTI5031N
Herstellernummer
5031N
Hersteller
BTI
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
suoneria in bronzo 12Va.c. 8VA



