BTICINO - BTI502E SCATOLE - SCATOLA DA INCASSO 2 POSTI - 502E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543499757
Artikelnummer
BTI502E
Herstellernummer
502E
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
50 mm
Scatola 2 moduli da incasso per pareti e soffitti in muratura, per l’installazione delle serie civili, con viti per fissaggio supporto a corredo - Dimensioni 71 x 71 x 53,5 mm




