BTICINO - BTI4295 STAZIONE DI ALIMENTAZIONE SUPERVISIONATA - 4295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8005543620977
Artikelnummer
BTI4295
Herstellernummer
4295
Hersteller
BTI
Stazione di alimentazione supervisionata che consente di rialimentare e replicare il BUS antifurto estendendolo su due rami aggiuntivi.L’alimentazione alle due nuove tratte è fornita tramite il dispositivo stesso, protetto da un fusibile termico autoripristinante da 1,5A e collegato agli alimentatori presenti nei contenitori art. 4210 e art. 4211.