BTICINO - BTI4286 MINI CONTATTO MAGNETICO RADIO MARRONE - 4286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - ja
Montageart - Aufbau
Farbe - braun
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
Produktserien
MY HOME SICUREZZA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543591147
Artikelnummer
BTI4286
Herstellernummer
4286
Hersteller
BTI
Drahtlos:
ja
Montageart:
Aufbau
Farbe:
braun
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Micro contatto magnetico radio 868MHz - colore marrone. Batteria al litio tipo CR2032 inclusa per una durata massima prevista fino a 3 anni. Dimensioni contatto: 30 x 53 x 10 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 12 x 36 x 09 mm ( A x L x P ).



