BTICINO - BTI4283 CONTATTO MAGNETICO RADIO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
1 ST
Produktserien
MY HOME SICUREZZA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543591116
Artikelnummer
BTI4283
Herstellernummer
4283
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Contatto magnetico radio 868MHz dotato di 2 ingressi/zone supplementari programmabili separatamente - colore bianco - batteria inclusa al litio CR123A per una durata massima prevista fino a 4 anni. Dimensioni contatto: 30 x 90 x 30 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 15 x 34 x 14 mm ( A x L x P ).