Startseite

BTICINO - BTI4271 SENSORE MOVIMENTO DT -PET IMMUNITY - 4271

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8035540591055

Artikelnummer

BTI4271

Herstellernummer

4271

Hersteller

BTI

Erfassungsbereich:

90 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

38 mA

Betriebsspannung:

9.6...14.5 V

Höhe:

113 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

45 mm

Abdecküberwachung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore a doppia tecnologia (PIR +MW) con funzione Pet immunity - portata 12m. Il dispositivo è stato progettato per essere obbligatoriamente installato ad un\'altezza da terra di 2,3 metri oppure di 3 metri.