Startseite

BTICINO - BTI4215M TASTIERA MECCANICA SISTEMA ANTIFURTO - 4215M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 500 m

  • Funksystem - nein

  • Scharfschaltung geistig - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543670866

Artikelnummer

BTI4215M

Herstellernummer

4215M

Hersteller

BTI

Scharfschaltung elektronisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Länge des Anschlusskabels:

500 m

Funksystem:

nein

Scharfschaltung geistig:

nein

Scharfschaltung mechanisch:

ja

Scharfschaltanzeige:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Kontakt:

ja

Breite:

163 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

14.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Tastiera multifunzione con display LCD, tasti meccanici, lettore di prossimità per transponder art. 34820.... Può essere impiegata per la programmazione dei parametri della centrale. Montaggio in scatola art. 503 e in scatole da incasso tonde con interasse 60mm. Colore bianco.