Startseite

BTICINO - BTI4203C CENTRALE ALLARME 128 CONNESSA - 4203C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 128

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 128

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 0

  • Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543706725

Artikelnummer

BTI4203C

Herstellernummer

4203C

Hersteller

BTI

Anzahl der Meldegruppen:

128

Anzahl der Sabotagegruppen:

128

Integriertes Wählgerät:

nein

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

0

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

0

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centrale sistema antifurto connessa, per la gestione di max. 128 zone. Dispone di 8 ingressi programmabili e di 2 morsetti che in sede di configurazione possono essere configurati come ingressi o come uscite, espandibili fino a 128 e può essere controllata da tastiera art. 4215M, da App dedicata Alarm Next, da App Home + Security se integrata a sistemi di Smart Home MyHOME o da toni DTMF.