Startseite

BTICINO - BTI393018D PULSANTE AGG SENZA FILI BIANCO KIT COMFO - 393018D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Montageart - Aufputz

  • Drahtlos - ja

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 60 ST

EAN

8005543621455

Artikelnummer

BTI393018D

Herstellernummer

393018D

Hersteller

BTI

Form:

rund

Montageart:

Aufputz

Drahtlos:

ja

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Farbe:

weiß

Breite:

65 mm

Durchmesser:

65 mm

Einbautiefe:

0 mm

Höhe:

28 mm

pulsante aggiuntivo senza fili - bianco per kit comfort