Startseite

BTICINO - BTI393017D PULSANTE AGG SENZA FILI BIANCO KIT ADVAN - 393017D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Drahtlos - ja

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 60 ST

EAN

8005543621479

Artikelnummer

BTI393017D

Herstellernummer

393017D

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Drahtlos:

ja

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Farbe:

weiß

Breite:

60 mm

Länge:

30 mm

Höhe:

60 mm

pulsante aggiuntivo senza fili bianco - per kit advanced