BTICINO - BTI3769 FLATWALL-PANNELLO COPRIFORO H600 ANTIFUR - 3769
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 533 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543640920
Artikelnummer
BTI3769
Herstellernummer
3769
Hersteller
BTI
Höhe:
600 mm
Breite:
533 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
29.5 mm
Pannello copriforo h=600mm per antifurto.


