Startseite

BTICINO - BTI375004 IP - FINGER PRINT READER PER PROGRAMMAZI - 375004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543696927

Artikelnummer

BTI375004

Herstellernummer

375004

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-Funk:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore per la programmazione delle impronte digitali per il controllo accessi all\'edificio. La registrazione e l\'associazione delle impronte dei residenti richiede l\'utilizzo del software di configurazione.