BTICINO - BTI375000 IP - CENTRALINO DI PORTINERIA - 375000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543693551
Artikelnummer
BTI375000
Herstellernummer
375000
Hersteller
BTI
Centralino di portineria con display touch 10” e cornetta audio. Tramite il display touch è possibile: rispondere e trasferire chiamate, visualizzare i registri delle chiamate, attivare l’apertura delle elettroserrature, monitorare le telecamere Onvif IPinstallate nelle aree comuni, monitorare ed elaborare gli allarmi. Dallo specifico menù è possibile accedere alle impostazioni del centralino di portineria, come volume e luminosità del display, ed eseguire test di funzionalità e di rete. È possibile attivare la modalità assenza Rapida e Programmata per trasferire la chiamata ad un altro centralino di portineria o agli appartamenti, se necessario. Il centralino può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l\'alimentatore 375005.