Startseite

BTICINO - BTI374004 IP - PULSANTIERA FUORIPORTA - 374004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - Silber

  • Material Front - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543693391

Artikelnummer

BTI374004

Herstellernummer

374004

Hersteller

BTI

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Silber

Material Front:

sonstige

Frontplatte Höhe:

193 mm

Frontplatte Breite:

94 mm

Einbauhöhe:

178 mm

Einbaubreite:

84 mm

Einbautiefe:

59 mm

Modulare Bauweise:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK07

Pulsantiera video per installazione da interno con lettore badge RFID e tasto per chiamata diretta verso videocitofono (appartamento) e centralino di portineria. Può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005.Installazione da incasso con scatola dedicata 375008.