Startseite

BTICINO - BTI373001 IP - POSTO INTERNO CON TELECAMERA 10 - 373001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543690925

Artikelnummer

BTI373001

Herstellernummer

373001

Hersteller

BTI

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

nein

Freisprechen:

ja

Bildschirmdiagonale:

254 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

10 inch

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

280 mm

Höhe:

186 mm

Tiefe:

28 mm

Videocitofono con display touch 10”, telecamera interna e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, attivare l’elettro serratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri di chiamate e allarmi, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data e ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L’integrazione con le telecamere Onvif IP permette di visualizzare le immagini delle telecamere IP dell’appartamento e delle aree comuni direttamente dal videocitofono. L’integrazione specifica permette anche il controllo dell’impianto ascensore. É possibile associare il videocitofono all’app Home + Security (disponibile per Androide iOS). L’App permette di utilizzare funzioni quali: ricezione chiamate, apriporta, visualizzazione della timeline degli eventi e attivazione della pulsantiera esterna tramite smartphone. Con l’app Home + Security è anche possibile gestire i dispositivi della gamma Netatmo Security (telecamere da esterno e da interno, sensori per porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo facile e sicuro, un sistema di sicurezza intelligente. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o alimentato direttamentetramite l’alimentatore 375005. Installazione da parete tramite staffa fornita a corredo.