Startseite

BTICINO - BTI3693GB MULT-SLOT3 2+1 PRESE,SP.10A+INT AUT GRIG - 3693GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 1

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543486269

Artikelnummer

BTI3693GB

Herstellernummer

3693GB

Hersteller

BTI

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

1

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

ja

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

2

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):

0

Nennstrom:

10 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

1

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

90°

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Multipresa Slot3 con 2 prese 2P+T bipasso 10/16A e 1 presa tedesca P30, con cavo 1,5m, spina salvaspazio da 10A, interruttore automatico di sicurezza SAFE e interruttore luminoso - colore grigio