Startseite

BTICINO - BTI366811 KIT 2F AUDIO SPRINT L2 - L2000 MONOFAM - 366811

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543503645

Artikelnummer

BTI366811

Herstellernummer

366811

Hersteller

BTI

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Unterputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

0

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

0

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit audio monofamiliare composto da citofono Sprint L2 e pulsantiera Linea 2000. Il citofono dispone di pulsante attivazione elettroserratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria), oltre ai morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07, grado di protezione IP54.