Startseite

BTICINO - BTI364614 KIT VIDEO CLASSE100 X16E MONO-FAM. + L30 - 364614

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Videocitofonia connessa

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543631607

Artikelnummer

BTI364614

Herstellernummer

364614

Hersteller

BTI

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Montageart Innenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Abhörsicher:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

105 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

127 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

5 inch

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono connesso CLASSE 100X16E Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD da 5”; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per attivazione elettroserratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per attivazione elettroserratura (incluso quello per la gestione dell’impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di funzione teleloop (per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. E’ dotato di una levetta laterale per la regolazione di : colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume tono di chiamata e configurazione Wi-Fi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall’App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.Aperto all\'integrazione con dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO).