BTICINO - BTI363917 KIT CLASSE 300EOS WN + OUTDOOR CAMERA - 363917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - ja
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Videocitofonia connessa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543681305
Artikelnummer
BTI363917
Herstellernummer
363917
Hersteller
BTI
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
ja
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
105 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Bildschirmdiagonale in Zoll:
5 inch
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja





