Startseite

BTICINO - BTI363915 KIT CLASSE 300EOS WN + LINEA 3000 BLACK - 363915

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543678947

Artikelnummer

BTI363915

Herstellernummer

363915

Hersteller

BTI

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

schwarz

Montageart Außenstation:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Montageart Innenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Abhörsicher:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

110 °

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Bildschirmdiagonale:

127 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

5 inch

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono vivavoce Classe300X with Netatmo e pulsantiera LINEA 3000 in finitura nera. Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5” e segreteria videocitofonica. E’ dotato di tasto fisico per apertura serratura e di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: comunicazione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. serrature aggiuntive, comando luci scale, intercom,). Sono presenti LED di segnalazione per : stato connessione alla rete Wi-Fi, info / notifiche ed esclusionechiamata. E’ possibile interagire con l’assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, smart home, routines, reminders etc.Tramite il display touch è possibile accedere alla lista notifiche, ai comandi preferiti di videocitofonia, sicurezza e smart home (se presenti). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile perAndroid e iOS). L’App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l’App Home + Security èpossibile gestire anche i prodotti dell’offerta Security di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Ildispositivo permette anche di realizzare e gestire soluzioni smart home sia filiari BUS SCS che Zigbee senza l’aggiunta di gateway dedicati. Installazione da parete con staffa incluse. Possibilità di connessione Wi-Fi o tramite cavo ethernet RJ45 utilizzando l’accessorio dedicato BT-344844. Pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama finitura nera, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione dell’impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343063) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343053) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10.