Startseite

BTICINO - BTI360005 NEW KIT BASE IMPIANTO A/V EVOLUTO 2 FILI - 360005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - nein

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543766392

Artikelnummer

BTI360005

Herstellernummer

360005

Hersteller

BTI

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

nein

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Abhörsicher:

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

119 °

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kit base d\'impianto contenente il modulo audio video Sfera (BT-351500) e l\'alimentatore (BT-346050). Modulo audio video Sfera dotato di telecamera Alta Qualità da 5 MP grandangolare con filtri digitali e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. ll segnale video digitale Alta Qualità viene trasmesso ai videocitofoni tramite codifica PAL su tecnologia SCS BUS 2 Fili. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsantisu doppia fila aggiuntivi. Angolo di visione orizzontale (119°), angolo di visione verticale (92°). Consente l’attivazione di una elettro serratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi – 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con gli specifici frontali di finitura Sfera New e Sfera Robur. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com. Alimentatore per impianti audio e video 2 fili in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110 – 240 Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2).