BTICINO - BTI3585C L.NOW - SENSORE DI MOVIMENTO WIRELESS - 3585C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8005543672884
Artikelnummer
BTI3585C
Herstellernummer
3585C
Hersteller
BTI
Farbe:
weiß
Sensore connesso di movimento, colore bianco, permette di controllare uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Rilevazione ad infrarossi con angolo di 140°. Distanza del sensore regolabile da 2 a 8 m.Temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti e soglia di luminosità da 1 a 1000 lux. Test possibile con ritardo di 5 sec Altezza di montaggio consigliata: 2,5m. Distanza ottimale tra 2 rilevatori: 6 m. Per uso interno ed esterno (IP44).Alimentazione a batteria. Fornito con 2 batterie AA da 1,5 V.






