Startseite

BTICINO - BTI3547 BADGE PER HOTEL - 3547

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543533888

Artikelnummer

BTI3547

Herstellernummer

3547

Hersteller

BTI

Badge in formato carta di credito (ISO 50x80mm). Utilizza la tecnologia transponder Mifare classic ISO14443 tipo A. Da usare in abbinamento al programmatore badge 348402. Il badge può essere personalizzato ed è venduto in confezione da 5 Pezzi. Compatibile con lettore H/LN4651 a partire dal lotto 14W40.