Startseite

BTICINO - BTI3546SW HOTEL - SOFTWARE DI SUPERVISIONE - 3546SW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Applikationssoftware

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Sprache - mehrsprachig

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543505090

Artikelnummer

BTI3546SW

Herstellernummer

3546SW

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Applikationssoftware

Andere Bussysteme:

ohne

Sprache:

mehrsprachig

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Software per la supervisione dello stato delle stanze, per la relativa gestione di base e per la programmazione dei badge per Hotel con OLTRE 20 stanze