BTICINO - BTI353200 Kartenlesemodul - 353200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - sonstige
Breite - 91 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543457580
Artikelnummer
BTI353200
Herstellernummer
353200
Hersteller
BTI
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
sonstige
Breite:
91 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
27 mm
Modulo lettore di badge RFID per attivazione elettroserratura tramite avvicinamento di chiave elettronica (badge). Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. E\' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. La chiave elettronica per l’attivazione della elettroserratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LED. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC e software TiSferaDesign.




