BTICINO - BTI3528C L.NOW - TELECOMANDO REMOTO - 3528C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 2400 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 185 m
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 4
Packung
1 ST
EAN
8005543689981
Artikelnummer
BTI3528C
Herstellernummer
3528C
Hersteller
BTI
Funkfrequenz:
2400 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
185 m
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Codelänge (Bit):
128
Stromversorgung:
Batterie
Mit Funkcodiergerät:
ja
Funktaster auf Putz:
ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein







