Startseite

BTICINO - BTI352400 Night & Day-Farbkameramodul mit Weitwink - 352400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543457566

Artikelnummer

BTI352400

Herstellernummer

352400

Hersteller

BTI

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Bus-System

Bildsystem:

PAL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo telecamera Night & Day e grandangolare per la realizzazione di impianti videocitofonici a colori. Dotato di sensore da 1/3"con funzione N&D a rimozione automatica del filtro IR. LED IR per l\'illuminazione del campo di ripresa. Resistenza di preriscaldo antiappannamento. Regolazione automatica della luminosità. Collegamento al modulo fonico tramite multicavo fornito a corredo. Da completare con frontale di finitura.