Startseite

BTICINO - BTI3522N IMPULSZAHLER-INTERFACE - 3522N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Smart Home

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543520710

Artikelnummer

BTI3522N

Herstellernummer

3522N

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Interfaccia contaimpulsi per rilevare i dati provenienti dai contatori (acqua, gas, etc..) dotati di uscita ad impulsi. I valori misurati sono visibili sul Touch Screen o sul Multimedia Touch Screen. Esecuzione in modulo Basic per installazione nascosta - Alimentazione da bus 27 V.