BTICINO - BTI352000 Ruftasten-Modul mit 4 Ruftasten (1-reihi - 352000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Farbe - sonstige
Breite - 91 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543441619
Artikelnummer
BTI352000
Herstellernummer
352000
Hersteller
BTI
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
sonstige
Breite:
91 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
27 mm
Modulo Sfera con 4 pulsanti aggiuntivi disposti su colonna singola. Da utilizzare in abbinamento ai moduli fonici 351000 - 351100 ed ai moduli audio video 351200 - 351300. Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione cartellini portanome comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.




