BTICINO - BTI3514 Seilmelder fur Rollladen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - ja
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199791272
Artikelnummer
BTI3514
Herstellernummer
3514
Hersteller
BTI
Drahtlos:
ja
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Rivelatore per la protezione delle tapparelle o avvolgibili similari, costituito da sensore a fune del tipo a rocchetto da posizionare nel cassonetto. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.