Startseite

BTICINO - BTI351182 Frontblende Lautsprecher LED 4Rt-D Allwh - 351182

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543463710

Artikelnummer

BTI351182

Herstellernummer

351182

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

weiß

Frontale modulo fonico evoluto 4 pulsanti su colonna doppia finitura Allwhite