Startseite

BTICINO - BTI351113 Frontblende Lautsprecher LED 1Rt Allstre - 351113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543449493

Artikelnummer

BTI351113

Herstellernummer

351113

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

anthrazit

Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante su colonna singola finitura Allstreet