Startseite

BTICINO - BTI351100 Audio-Turlautsprecher-Modul PLUS mit 4 R - 351100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543441558

Artikelnummer

BTI351100

Herstellernummer

351100

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Modulo fonico per la realizzazione di impianti citofonici e videocitofonici 2 fili. Dotato di regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 100 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Consente l\'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l\'accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo può essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software TiSferaDesign.