BTICINO - BTI3510M Magnetkontakt Einbau Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Einbau
Farbe - sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199788210
Artikelnummer
BTI3510M
Herstellernummer
3510M
Hersteller
BTI
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - esecuzione in ottone ad elevata resistenza meccanica per montaggio in serramenti in materiale non ferromagnetico. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.