Startseite

BTICINO - BTI350231 Abdeckrahmen + Modultrager 3 Module, Tur - 350231

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 138 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543455395

Artikelnummer

BTI350231

Herstellernummer

350231

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Breite:

138 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

327 mm

Tiefe:

15 mm

Telaio supporto con cornice 3 moduli SFERA New finitura Allmetal