BTICINO - BTI350020 2-moduliger Unterputzkasten zum Einbau d - 350020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 214 mm
Breite - 117.5 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543446270
Artikelnummer
BTI350020
Herstellernummer
350020
Hersteller
BTI
Höhe:
214 mm
Breite:
117.5 mm
Tiefe:
45 mm
Scatola da incasso in plastica 2 moduli.






