Startseite

BTICINO - BTI348210 CONTROLLO ACCESSI - BADGE CARTA DI CREDI - 348210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199809557

Artikelnummer

BTI348210

Herstellernummer

348210

Hersteller

BTI

Hotel Room Management - Badge in formato carta di credito (ISO 50x80mm). Utilizza la tecnologia transponder con frequenza: 13,56 MHz. Da usare in abbinamento al programmatore badge 348402. Il badge può essere personalizzato ed è venduto in confezione da 5 Pezzi.