BTICINO - BTI347400 Kamera-Interface Koax / 2-Draht fur exte - 347400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8012199726717
Artikelnummer
BTI347400
Herstellernummer
347400
Hersteller
BTI
Interfaccia di conversione segnale video da coassiale a BUS 2 fili. Consente di collegare al BUS dell\'impianto videocitofonico una telecamera (PAL) con uscita video coassiale (alimentazione 12 Vd.c. - assorbimento max 150 mA - uscita video 1 Vpp su 75 ohm). Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori.