BTICINO - BTI346993 Erweiterungsmodul fur Lautsprechermodule - 346993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Farbe - schwarz
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543545720
Artikelnummer
BTI346993
Herstellernummer
346993
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Farbe:
schwarz
Breite:
52 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
14 mm
Modulo espansore tasti Sfera. Consente di collegare tasti di chiamata ai moduli fonici Sfera (351000, 351100, 351500, 351200, 351300) e al gruppo fonico universale (346994). Ogni modulo può gestire fino a 8 tasti di chiamata. E’ possibile collegare più moduli espansione tasti (max 96 tasti di chiamata per posto esterno).