Startseite

BTICINO - BTI3455 SCS Aussenthermostat - 3455

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199849096

Artikelnummer

BTI3455

Herstellernummer

3455

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Sonda radio per la misura della temperatura esterna - impiego con apposita interfaccia radio ricevente art. HC/HD/HS/L/N/NT4577 - alimentazione a celle solari o a batteria - contenitore da parete IP65.